TPFN MF-10X1.25-F HETI HSSE 5% Co menetfúró - ISO metrikus finom menet, DIN 13 szerint.

Cikkszám: 3460426
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460426
EAN / GTIN 7291075596441
Gyártó száma 3460426

Leírás

Leírás:

Menetformáló, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 7 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetátmérő (TDZ) MF10, menetemelkedés (TP) 1,25 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 5
  • Teljes hossz (OAL): 100 mm
  • Menetfúró-szabvány DIN 374
  • A menetvágó rész hossza (THL): 18 mm
  • Menetátmérő (TDZ): MF10
  • Menetemelkedés (TP): 1,25 mm