TPFN M-18X2.5-F PMTC PM hidegen formázott menetfúrók – ISO metrikus durva menet, DIN 13 szerint.

Cikkszám: 3460406
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460406
EAN / GTIN 7291075586282
Gyártó száma 3460406

Leírás

Leírás:

Egyenes hornyolt menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 14 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm, menetátmérő (TDZ) M18, menetemelkedés (TP) 2,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 14 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 11 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 6
  • Teljes hossz (OAL): 125 mm
  • Szabvány DIN 376
  • A menetvágó rész hossza (THL): 30 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M18
  • Menetemelkedés (TP): 2,5 mm