TPSN UNC 1″-8-M HETI HSSE 5% Co spirális menetfúró, durva menet széles anyagválasztékhoz

Cikkszám: 3460362
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460362
EAN / GTIN 7291075588873
Gyártó száma 3460362

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 18 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm, menetátmérő (TDZ) UNC 1″, menet/hüvelyk (TPI) 8

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 18 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 14,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 160 mm
  • Szabvány DIN 376
  • A menetvágó rész hossza (THL): 35 mm
  • Menetátmérő (TDZ): UNC 1″
  • Menet/hüvelyk (TPI): 8