TPSN MF-24X1,5-M HETI DIN 13 HSSE 5 % Co spirálhornyos gépi menetfúró. ISO metrikus finom menetek számos anyaghoz

Cikkszám: 3460358
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460358
EAN / GTIN 7291075588613
Gyártó száma 3460358

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogóátmérő, gépi oldalon (DCONMS) 18 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm, menetátmérő (TDZ) MF24, menetemelkedés (TP) 1,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 18 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 14,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 140 mm
  • Szabvány DIN 374
  • A menetvágó rész hossza (THL): 24 mm
  • Menetátmérő (TDZ): MF24
  • Menetemelkedés (TP): 1,5 mm