TPSN UNC 5/8-11-M HETI HSSE 5% Co spirális menetfúrók, durva menet széles körű anyagokhoz

Cikkszám: 3460341
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460341
EAN / GTIN 7291075588866
Gyártó száma 3460341

Leírás

Opis:

Spiral Flute Taps, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Thread Diameter Size (TDZ) UNC 5/8, Threads per Inch (TPI) 11

Cecha szcz.:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 12 mm
  • Drive Size (DRVS): 9 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 26 mm
  • Thread Diameter Size (TDZ): UNC 5/8
  • Threads per Inch (TPI): 11

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Prospektusok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Nyomtatványok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promóciók

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript