TPSN UNC 7/8-9-M HETI HSSE 5% Co spirális menetfúrók, durva menet széles körű anyagokhoz

Cikkszám: 3460335
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460335
EAN / GTIN 7291075588842
Gyártó száma 3460335

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 18 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm, menetátmérő (TDZ) UNC 7/8, menetek száma hüvelykenként (TPI) 9

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 18 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 14,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 140 mm
  • Szabvány DIN 376
  • A menetvágó rész hossza (THL): 30 mm
  • Menetátmérő (TDZ): UNC 7/8
  • Menet/hüvelyk (TPI): 9