TPSN M-18X2.5-S PMST PM 40° spirális menetfúrók jobbra forgó kivitelben – ISO metrikus durva menet, DIN 13 szerint rozsdamentes acél megmunkálásához

Cikkszám: 3460318
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460318
EAN / GTIN 7291075587753
Gyártó száma 3460318

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogóátmérő, gépi oldalon (DCONMS) 14 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm, menetátmérő (TDZ) M18, menetemelkedés (TP) 2,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 14 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 11 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 125 mm
  • Szabvány DIN 376
  • A menetvágó rész hossza (THL): 25 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M18
  • Menetemelkedés (TP): 2,5 mm