TPGN M-8X1.25-S PMST PM Gun Point menetfúró DIN 13 szerint – ISO metrikus durva menet rozsdamentes acél megmunkálásához

Cikkszám: 3460300
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460300
EAN / GTIN 7291075584943
Gyártó száma 3460300

Leírás

Leírás:

Menetfúró, hézaggal, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 8 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, menetátmérő (TDZ) M8, menetemelkedés (TP) 1,25 mm, hasznos hossz (LU) 35 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 8 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 6,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 90 mm
  • A menetvágó rész hossza (THL): 18 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M8
  • Menetemelkedés (TP): 1,25 mm
  • Hasznos hossz (LU): 35 mm