TPGN M-16X2.0-S PMTC PM Gun Point menetfúró DIN 13 szerint – ISO metrikus durva menet rozsdamentes acél megmunkálásához

Cikkszám: 3460282
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460282
EAN / GTIN 7291075584769
Gyártó száma 3460282

Leírás

Leírás:

Menetfúró, hézaggal, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 12 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő (TDZ) M16, menetemelkedés (TP) 2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 12 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 110 mm
  • A menetvágó rész hossza (THL): 26 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M16
  • Menetemelkedés (TP): 2 mm