TPGN M-2.5X0.45-H HENI DIN 13 HSSE 5% Gun Point menetfúró - ISO metrikus durva menet, edzett acélhoz és magas hőmérsékletnek ellenálló ötvözetekhez.

Cikkszám: 3460278
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460278
EAN / GTIN 7291075585513
Gyártó száma 3460278

Leírás

Leírás:

Menetfúró, hézaggal, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm, menetátmérő (TDZ) M2.5, menetemelkedés (TP) 0,45 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 2,8 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • Teljes hossz (OAL): 50 mm
  • A menetvágó rész hossza (THL): 9 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M2.5
  • Menetemelkedés (TP): 0,45 mm