TPGN M-3,5X0,6-H HENI DIN 13 HSSE 5% Gun Point menetes fúró - ISO metrikus durva menetes, edzett acélhoz és magas hőmérsékletnek ellenálló ötvözetekhez.

Cikkszám: 3460276
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3460276
EAN / GTIN 7291075585490
Gyártó száma 3460276

Leírás

Leírás:

Menetfúró, hézaggal, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 4 mm, teljes hossz (OAL) 56 mm, menetátmérő (TDZ) M3.5, menetemelkedés (TP) 0,6 mm, hasznos hossz (LU) 20 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 4 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 3 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 56 mm
  • A menetvágó rész hossza (THL): 10 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M3.5
  • Menetemelkedés (TP): 0,6 mm
  • Hasznos hossz (LU): 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be a fiókjába

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz