TPGN M-20X2.5-G HETA DIN 13 HSSE 5% Co Gun Point menetfúró - ISO metrikus durva menet öntöttvas megmunkálásához.

Cikkszám: 3460211
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460211
EAN / GTIN 7291075585148
Gyártó száma 3460211

Leírás

Leírás:

Menetfúró, hézaggal, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 16 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm, menetátmérő (TDZ) M20, menetemelkedés (TP) 2,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 16 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 140 mm
  • A menetvágó rész hossza (THL): 30 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M20
  • Menetemelkedés (TP): 2,5 mm