TPGN UNC 9/16-12-M HETI HSSE 5% Co Gun Point menetfúró – egységes durva menet számos anyaghoz.

Cikkszám: 3460201
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460201
EAN / GTIN 7291075586879
Gyártó száma 3460201

Leírás

Leírás:

Egyenes hornyolt menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 11 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő (TDZ) UNC 9/16, menet/hüvelyk (TPI) 12

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 11 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 110 mm
  • Szabvány DIN 376
  • A menetvágó rész hossza (THL): 24 mm
  • Menetátmérő (TDZ): UNC 9/16
  • Menet/hüvelyk (TPI): 12