TPGN MF-6X0.75-M HETI DIN 13 HSSE 5% Gun Point menetfúró - ISO metrikus finom menet széles körű anyagokhoz

Cikkszám: 3460169
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460169
EAN / GTIN 7291075586497
Gyártó száma 3460169

Leírás

Leírás:

Egyenes hornyolt menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 4,5 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, menetátmérő (TDZ) MF6, menetemelkedés (TP) 0,75 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 4,5 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 3,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 80 mm
  • Szabvány DIN 374
  • A menetvágó rész hossza (THL): 12 mm
  • Menetátmérő (TDZ): MF6
  • Menetforma típus (THFT): M60
  • Menetemelkedés (TP): 0,75 mm