TPGN M-2,5X0,45-Y PMTC DIN 13 HSS Gun Point menetfúró – metrikus ISO durva menet számos anyaghoz

Cikkszám: 3460152
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460152
EAN / GTIN 7291075585711
Gyártó száma 3460152

Leírás

Leírás:

Menetfúró, hézaggal, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm, menetátmérő (TDZ) M2.5, menetemelkedés (TP) 0,45 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 2,8 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • Teljes hossz (OAL): 50 mm
  • A menetvágó rész hossza (THL): 9 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M2.5
  • Menetemelkedés (TP): 0,45 mm