TPGN M-4X0.7-Y PMTC DIN 13 HSS Gun Point menetfúró – metrikus ISO durva menet számos anyaghoz

Cikkszám: 3460149
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460149
EAN / GTIN 7291075585681
Gyártó száma 3460149

Leírás

Leírás:

Menetfúró, hézaggal, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 4,5 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm, menetátmérő (TDZ) M4, menetemelkedés (TP) 0,7 mm, hasznos hossz (LU) 21 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 4,5 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 3,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 63 mm
  • A menetvágó rész hossza (THL): 12 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M4
  • Menetemelkedés (TP): 0,7 mm
  • Hasznos hossz (LU): 21 mm