Szövet laminált tárcsa 300x50x100 A180 PREMIUM acél/rozsdamentes acél/ne fém

Cikkszám: 34599084
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34599084
EAN / GTIN 8024406517407
Gyártó száma 34599084
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM csiszolókorongok nagy méretei hosszú élettartamot, folyamatos megmunkálást és csökkentett korongcsereidőt biztosítanak. Alkalmasak hajlékony tengelyű kézi gépeken, valamint álló polírozógépeken való használatra. A nagy átmérő megnöveli az érintkezési felületet és egyenletesebb csiszolási mintázatot hoz létre a kisebb méretekkel rendelkező hasonló szerszámokhoz képest, ami lehetővé teszi nagy felületeken való használatukat is. A lapátok elrendezése biztosítja a csiszolószövet folyamatos kopását és az új csiszolószemcsék folyamatos expozícióját, miközben a szerszám teljes élettartama alatt magas és állandó csiszolási teljesítményt biztosít. A lamellás csiszolókorongok a rugalmasságot a szabálytalan kontúrokhoz való kiváló alkalmazkodóképességgel ötvözik. Ezenkívül az erős szellőzés megakadályozza a munkafelület túlmelegedését a megmunkálás során, ami kiváló eredményeket eredményez a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A korund csiszolólapátok radiálisan vannak felszerelve a szerszám tengelye körül. A furatot a korong átmérőjétől függően változó méretű fémgyűrű erősíti meg, amely lehetővé teszi a korong biztonságos rögzítését a csiszológépre egy megfelelő redukciós perem segítségével.

Jellemző:

  • Formája: Laminált szövetből készült tárcsa
  • Anyag alkalmassága: Színesfémek, acél, rozsdamentes acél, műanyag / PVC
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : C X A-P A180
  • Méretek (D x D x H): 300 x 50 x 100 mm
  • A tartály átmérője: 300 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Furat: 100 mm
  • Szemcseméret: 180
  • Szerszám: Állványos köszörű

Előny:

  • Hosszú szerszámélettartam és egyenletes eredmények
  • Csökkentett kerékcsereidő
  • Kiemelkedő csiszolási teljesítmény
  • Rugalmasság és alkalmazkodóképesség
  • Erős szellőzés a megmunkálás során, ami alacsonyabb hőterhelést eredményez

Felhasználás:

  • Nagyméretű sík, homorú vagy domború profilú felületek finom megmunkálása
  • Tartályok, edények és csövek belső és külső felületeinek köszörülése
  • szabálytalan profilú alkatrészek, például fogantyúk, szerelvények, bélyegzett alkatrészek finom megmunkálása, hegesztési varratok eltávolítása és tisztítása.

Ajánlás:

  • A csiszolókorongok használatakor be kell tartani a forgásirányt, amelyet a csiszolóanyaggal ellátott oldal határozza meg a csiszolókorongok felületén. A munkát szintén alacsony érintkezési nyomással kell végezni.
  • A megmunkált munkadarabot a kerék forgásirányával ellentétes irányban kell megadni. Helytelen használat esetén csökken a teljesítmény és fennáll a keréktörés veszélye.

Különlegességek:
  • Alacsony termikus terhelés
  • Csökkentett kerékcsereidő
  • Hosszú élettartam