TGAQ D102-4-4Z-JHP Vágószerszám-tartó hornyoláshoz és hornyoláshoz, tangenciálisan felszerelt TANG-GRIP vágóbetétekhez, célzott hűtéssel

Cikkszám: 3459540
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3459540
EAN / GTIN 7291075593365
Gyártó száma 3459540

Leírás

Leírás:

Vágószerszám-tartó, maximális vágási szélesség (CWX) 4,5 mm, minimális vágási szélesség (CWN) 3,7 mm, teljes magasság (OAH) 71 mm, teljes hossz (OAL) 71 mm

Jellemző:

  • Testszélesség (WB): 3,4 mm
  • Irány (HAND): Semleges
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 4,5 mm
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 3,7 mm
  • Teljes magasság (OAH): 71 mm
  • Teljes hossz (OAL): 71 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA): 102 mm