DDL-HH-FAST CUT Száraz magfúró 68x320x11/4″ PREMIUM Universal

Cikkszám: 34583854
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
Termék fajtája Lochschneider

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34583854
EAN / GTIN 9009013062556
Gyártó száma 34583854
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A leggyorsabb, leghosszabb és legkönnyebb TYROLIT száraz magfúró bit kézi alkalmazásokhoz. A támasztóbetét menetformája megkönnyíti a fúrópor eltávolítását az elszívó rendszeren keresztül. A spirális hornyok jól érzékelhető súlycsökkentést biztosítanak. Ezen kívül a száraz magfúrófejek kifejezetten a lágy ütőfunkcióval rendelkező magfúrókhoz vannak igazítva, ezért a TYROLIT DME19DP fúrómotorral kombinálva tökéletes megoldást jelentenek a kézi vezetésű száraz fúrási alkalmazásokhoz.

Jellemző:

  • Halmazállapot: HOHLTR 50115DL GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 3,5 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 68 x 320 x 11/4″ mm
  • Átmérő: 68 mm
  • Vastagság: 320 mm
  • Gabonaméret: 36.
  • Szerszám: Magfúrás

Alapanyag:

  • Univerzális

Alkalmazható:

  • Magfúrás