PCHRS 25,4-24 JHP-QC PENTA-CUT szerszámtartó elvágáshoz és hornyoláshoz, valamint vállmegmunkáláshoz, gyors szerszámcseréhez

Cikkszám: 3457483
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3457483
EAN / GTIN 7291075598353
Gyártó száma 3457483

Leírás

Leírás:

Vágószerszám-tartó, vágási mélység, max. (CDX) 0,244″, vágási szélesség max. (CWX) 1/8″, vágási szélesség min. (CWN) 0,031″, teljes magasság (OAH) 1,488″, teljes hossz (OAL) 5,315″

Jellemző:

  • Hűtőfolyadék-beömlő menetrendszélesség (CNT): G1/8
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0 244″
  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 1/8″
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0 031″
  • Fejhossz (LH): 0 925″
  • Teljes magasság (OAH): 1 488″
  • Teljes hossz (OAL): 5 315″
  • A tengely magassága (H): 1″
  • Szárszélesség (B): 1″
  • Szerszám összeszerelési hossza (LTA): 1 339″