PENTA 24N239NF02RS-SL IC808G 5 élű forgácsoló lapok vágáshoz és hornyoláshoz, gyors cserélhetőség érdekében. Magas vállú ruhákhoz alkalmas

Cikkszám: 3457471
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3457471
EAN / GTIN 7291075598162
Gyártó száma 3457471

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágási mélység, max. (CDX) 5 mm, vágási szélesség (CW) 2,39 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,2 mm
  • Vágási mélység, max. (CDX): 5 mm
  • Vágási szélesség (CW): 2,39 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 0,46 mm
  • Max. hornyolás előtolás (fg(max):): 0,14 mm/fordulat
  • Min. előtolás bevágás (fg(min):): 0,04 mm/fordulat