CERABOND X zsanérok 150x2000 CA80 P94 JTS PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34572535
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Csiszolólamellás korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34572535
EAN / GTIN 9003173138472
Gyártó száma 34572535
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Az új PREMIUM CERABOND X szalagok önélező kerámiaszemcsékkel a lehető legrövidebb idő alatt maximális anyagleválasztást biztosítanak acélon és rozsdamentes acélon. Az önélező hatásnak köszönhetően a szerszám teljes élettartama alatt egyenletesen jó felületi minőséget biztosít. Ugyanakkor a csiszolószalag jellege csökkenti a felhasználó munkaterhelését, mivel kevesebb nyomásra van szükség. Egy kiegészítő hűtőréteg csökkenti a csiszolás közbeni hőfejlődést, és hűvös csiszolást biztosít. A CERABOND X segítségével Ön minden kihívásra ideálisan fel van szerelve.

Jellemző:

  • Formája: Szövetes szalag
  • Anyag alkalmassága: Acél, rozsdamentes acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : CA-P94 PE Y JTS CA80
  • Méret (W x C): 150 x 2000 mm
  • Vastagság: 150 mm
  • Furat: 2000 mm
  • Szemcseméret: 80
  • Szerszám: Padlóra állítható szalagcsiszoló

Előny:

  • Maximális anyagleválasztás a kerámiaszemcsék használatának köszönhetően
  • Önéleződő szemcse a felhasználó számára alacsony munkaterheléssel járó, egyenletesen jó felületi eredményekhez
  • Hűtőréteg a nagyon hűvös csiszoláshoz

Felhasználás:

  • Normál és kemény acél és rozsdamentes acél megmunkálásához szalagcsiszolókkal.

Ajánlás:

  • 24/36/40-as szemcseméret a maximális eltávolítási sebesség érdekében
  • 60/80/120-as szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez