GCPAD 6R-T16-JHP adapter nagynyomású hűtőközegcsatornákkal, amelyek GCP és GCP-R kerámiabetéteket hordoznak

Cikkszám: 3457078
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3457078
EAN / GTIN 7291075570359
Gyártó száma 3457078

Leírás

Leírás:

Vágó/esztergáló szerszámtartó, max. Vágási szélesség (CWX) 7,13 mm, vágási szélesség min. (CWN) 6,35 mm, teljes hossz (OAL) 42 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max. (CDX): 16 mm
  • Vágási szélesség max. (CWX): 7,13 mm
  • Min. vágási szélesség (CWN): 6,35 mm
  • Funkció szélessége (WF): 4,6 mm
  • teljes hossz (OAL): 42 mm
  • Tengelymagasság (H): 33 mm