Tyrolit SUNBURST radiális csiszolókefés tárcsa TS 194x88,9 A80 GROB univerzális

Cikkszám: 34570157
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 70 Darab
  • Rendelési lépések: 70 Darab
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
Cikkszám 34570157
EAN / GTIN 9009013051215
Gyártó száma 34570157
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

  • PREMIUM

Leírás:

  • A SUNBURST radiális csiszolókefék ideális megoldást kínálnak könnyű sorjátlanításhoz, tisztításhoz, valamint finom és polírozási munkákhoz számos anyag esetében, különösen nehezen elérhető helyeken.
  • Különleges geometriájuknak köszönhetően tökéletesen illeszkednek a munkadarabhoz.
  • A radiális csiszolókefék pótalkatrészei különböző átmérőkben, 152 és 305 mm között, valamint 36 és 400 közötti szemcseméretben kaphatók.
  • A csiszolókefék a legtöbb felületről eltávolítják a vékony rétegeket anélkül, hogy az alatta lévő réteget megsértenék.
  • Ennek során a hő- és porképződés minimális.
  • A rugalmas sörtékbe ágyazott éles csiszolószemcsék gyors és állandó eredményeket biztosítanak a finom megmunkálás során.
  • A legtöbb alkalmazás esetében a működési fordulatszám 800 és 4000 fordulat/perc között van.

Előny:

  • A vékony, rugalmas sörték gyors és állandóan kiváló minőségű finom csiszolást tesznek lehetővé.
  • Vékony felületi rétegek eltávolítása minimális por- és hőfejlődéssel

Felhasználás:

  • Munkahajtás a tökéletes finomcsiszoláshoz: kb. 800–4000 fordulat/perc
  • Az élettartamot a sörték hegyére gyakorolt enyhe nyomással lehet maximalizálni.

Alapanyag:

  • Acél/rozsdamentes acél/titán/titánötvözetek/nemvasfémek/kompozitok/műanyag/PVC/festék/lakk/fa

Alkalmazható:

  • Állványos köszörű

Figyelem:

  • Könnyű sorjátlanításhoz, tisztításhoz, valamint finom és polírozási munkákhoz
  • Csiszolóállványokhoz