Tyrolit SUNBURST radiális csiszolókefe TC 152x25,4/A1 A120 MEDIUM univerzális

Cikkszám: 34570127
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
Cikkszám 34570127
EAN / GTIN 9009013050645
Gyártó száma 34570127
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

  • PREMIUM

Leírás:

  • A SUNBURST radiális csiszolókefék karimákkal/adapterekkel ideális megoldást kínálnak könnyű sorjátlanításhoz, tisztításhoz, valamint finom és polírozási munkákhoz számos anyag esetében, különösen nehezen elérhető helyeken.
  • Különleges geometriájuknak köszönhetően tökéletesen illeszkednek a munkadarabhoz.
  • Beépített karimával/adapterrel azonnal használhatóak csiszolóállványokon.
  • A csiszolókefék a legtöbb felületről eltávolítják a vékony rétegeket anélkül, hogy az alatta lévő réteget megsértenék.
  • Ennek során a hő- és porképződés minimális.
  • A rugalmas sörtékbe ágyazott éles csiszolószemcsék gyors és állandó eredményeket biztosítanak a finom megmunkálás során.
  • A legtöbb alkalmazás esetében a működési fordulatszám 800 és 4000 fordulat/perc között van.

Előny:

  • Vékony, rugalmas sörték a gyors és egyenletes felületkezeléshez
  • Vékony felületi rétegek eltávolítása minimális por- és hőfejlődéssel

Felhasználás:

  • Körülbelül 800–4000 fordulat/perc munkasebesség a tökéletes felületért
  • A maximális hatékonyság érdekében a munkavégzés során csak enyhén nyomja meg a keféket.
    Élettartam

Alapanyag:

  • Rozsdamentes acél/acél/titán/titánötvözetek/nemvasfémek/kompozitok/műanyag/PVC/festék/lakk/fa

Alkalmazható:

  • Állványos köszörű

Figyelem:

  • Könnyű sorjátlanításhoz, tisztításhoz, simításhoz és polírozáshoz
  • Csiszolóállványokon való használatra