PCHL 12-24-JHP-QC Nútfúró, elválasztó és süllyesztő szerszámok biztonsági zárral rögzítéssel öt vágószeges ötszög alakú betéthez.

Cikkszám: 3456185
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3456185
EAN / GTIN 7291075570441
Gyártó száma 3456185

Leírás

Leírás:

Vágó/esztergáló szerszámtartó, max. Vágási szélesség (CWX) 3,18 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,5 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Min. vágási szélesség (CWN): 0,5 mm
  • Vágási szélesség max. (CWX): 3,18 mm
  • teljes hossz (OAL): 100 mm
  • Vágási mélység, max. (CDX): 6,4 mm
  • Tengelymagasság (H): 12 mm
  • Tengelyszélesség (B): 12 mm
  • Funkció szélessége (WF): 10,5 mm
  • Fej hossza (bal): 23,5 mm
  • Mérési rendszer: Metric