Csappantyúk 40x30-6x40 A MEDIUM 60 acélhoz/rozsdamentes acélhoz/nemvasfémhez

Cikkszám: 34557484
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34557484
EAN / GTIN 8024406011356
Gyártó száma 34557484
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Az egyenescsiszolókhoz való PREMIUM gyapjúcsiszolópontok sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési követelményt könnyedén teljesítenek. Mindenekelőtt maximális élettartamuk és alkalmazkodóképességük jellemzi őket, így tökéletesen alkalmasak a nehezen hozzáférhető területeken történő munkavégzésre. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a felületkezelés megváltoztatása miatt, és hatékonyan megmunkálhatja az igényes munkadarabokat. A széles szemcseméret-választéknak köszönhetően különböző felületi struktúrák és érdességek érhetők el.

Jellemző:

  • Formája: Szövet- és gyapjúlapátos tárcsa
  • Anyag alkalmassága: Színesfémek, acél, rozsdamentes acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : A KÖZEPES C X 60
  • Méret (D x D): 40 x 30 mm
  • A tartály átmérője: 40 mm
  • Vastagság: 30 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • A szemcseméretek széles választékának köszönhetően különböző érdesség érhető el
  • Tökéletes a nehezen hozzáférhető területek megmunkálásához
  • Maximális élettartam
  • Anyagmegmunkálás a felületi felület megváltoztatása nélkül

Felhasználás:

  • Acél, rozsdamentes acél és színesfémek finom megmunkálásához.

Ajánlás:

  • Gyapjas pontok csiszolószövettel (VL-C) a fokozott anyagleválasztás érdekében
  • Gyapjúhegyek csiszolószövet nélkül finom munkákhoz
  • Állítható egyenescsiszolók használata

Különlegességek:
  • Maximális élettartam
  • Tökéletes a nehezen hozzáférhető területek megmunkálásához
  • Nem változik a felületkezelés