Csapszegek 20x20-6x40 A80 PREMIUM acél/rozsdamentes acél/nemesfém

Cikkszám: 34557175
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34557175
EAN / GTIN 8024406001197
Gyártó száma 34557175
L-szám L50140 2600
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A korundszövetből készült PREMIUM A-P01 C X csappantyúk különböző méretekben és szárméretekben kaphatók. A csiszolószövet folyamatos kopását és az új csiszolószemcsék folyamatos expozícióját a csiszolószövet sugárirányú elrendezése biztosítja. Ez biztosítja az egyenletesen magas csiszolási teljesítményt. A lamellák nagyfokú rugalmassága kiváló alkalmazkodóképességet biztosít a szabálytalan profilokhoz, és a megmunkálás során a folyamatos szellőzésnek köszönhetően a munkafelület csak mérsékelten melegszik fel. Míg a 3 mm-es tengellyel ellátott lapátos korongokat rendkívül kis méretük jellemzi, addig a 6 mm-es tengellyel ellátott csiszolókorongok a legsokoldalúbb csiszolószerszámok ebben a termékcsoportban. Nagy tartósságuknak köszönhetően ideálisak a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz és anyagokhoz.

Jellemző:

  • Formája: Szövetes lapkakorong
  • Anyag alkalmassága: Acél, színesfémek, rozsdamentes acélok
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : C X A-P01
  • Méret (D x D): 20 x 20 mm
  • A tartály átmérője: 20 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Szemcseméret: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Különböző méretek és szárméretek választéka
  • Kiváló csiszolási teljesítmény és egyenletes eredmények
  • Nagyfokú rugalmasság és alkalmazkodóképesség
  • Mérsékelt hőfejlődés a szellőzésnek köszönhetően
  • Kiváló manőverezhetőség

Felhasználás:

  • Kis alkatrészek vagy nehezen hozzáférhető területek, például csövek és hengerek belső felületeinek, valamint szabálytalan profilú munkadarabok finom megmunkálásához, enyhe sorjázáshoz, tisztításhoz vagy utókezelésre (krómozás, nikkelezés vagy festés) való előkészítéshez.
  • Gépek gyártása és karbantartása (vegyipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar és kórházak), bélyegzett alkatrészek sörtelenítése és tisztítása (autóipar), fémállványok, acél és rozsdamentes acél tárgyak berendezése, szerszámgyártás, szerszámok gyártása.

Ajánlás:

  • 60-as szemcseméret a nagy anyageltávolításhoz
  • 80/120-as szemcseméret az univerzális megmunkáláshoz
  • 150-320-as szemcseméret a finom megmunkáláshoz
  • Tartsa be a maximális sebességet

Különlegességek:
  • Rugalmas lamellák a precíz munkavégzéshez
  • Tökéletes a nehezen hozzáférhető területek megmunkálásához
  • Maximális élettartam és legjobb csiszolási eredmények