CSDNN 2525M-1507F Szerszámtartó befogással és 45°-os állásszöggel négyélű kerámia vágóbetétekhez

Cikkszám: 3455288
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3455288
EAN / GTIN 7291075575156
Gyártó száma 3455288
L-szám L23910 105702

Leírás

Leírás:

Fordítószerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 42 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ): Semleges
  • Funkció hossza (LF): 150 mm
  • Funkció szélessége (WF): 12,5 mm
  • Fej hossza (bal): 42 mm
  • átmérők incircle (IC): 15,88 mm
  • Megnevezés beillesztése (MIID): SNGN 1507
  • Tengelymagasság (H): 25 mm
  • Tengelyszélesség (B): 25 mm