Kerek kefe Pipeliner Plus 178X6X29X22,2

Cikkszám: 34546056
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 34546056
Gyártó száma 34546056
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM Pipeliner Plus körkefék kifejezetten rozsdamentes acél csőcsatlakozások gyors tisztítására lettek kifejlesztve, és a megnövelt számú zsinórnak köszönhetően még hosszabb élettartamot biztosítanak. A csővezetékek gyakran nagy igénybevételnek vannak kitéve, ezért több lépésben hegesztik őket. Az egyes hegesztési varratokat először meg kell tisztítani, mielőtt további hegesztési varratok kerülnének rájuk. A Tyrolit Pipeliner Plus kefék megbízhatóan segítik Önt ebben a igényes munkában, és megnövelt élettartamuknak köszönhetően a leggazdaságosabb folyamatokat teszik lehetővé a csővezeték-építésben.

Alkalmazások:
  • Kifejezetten csővezetéképítéshez kifejlesztett kefék
  • Az acél csőcsatlakozások gyors tisztításához

Előnyök:
  • Ideális az egyes hegesztési varratok tisztításához a csővezetéképítésben
  • Nagyon megbízható és tartós szerszám
  • Hosszabb élettartam a nagyobb számú fonatnak köszönhetően

Különlegességek:
  • Ideális csővezeték-építéshez
  • Maximális megbízhatóság
  • Megnövelt élettartam a kiegészítő zsinóroknak köszönhetően

Jellemző:

  • Formája: 1R DZ KEREK KEFÉK
  • Anyag alkalmassága: Nemesacél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : E 0,5 mm
  • Méretek (D x W x L x H x H): 178 x 6 x 29 x 25 x 22,2 mm
  • A tartály átmérője: 178 mm
  • Vastagság: 6 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Ideal for cleaning individual welding seams in pipeline construction
  • Very reliable and durable tool
  • Increased lifetime due to higher amount of knots

Felhasználás:

  • Brushes specially developed for pipeline construction
  • For quick cleaning of stainless steel pipe connections