MM S-A-L100-W32-T21-CH hengeres szárak (lépcsős) cserélhető marófejekhez

Cikkszám: 3453793
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3453793
EAN / GTIN 7291075495515
Gyártó száma 3453793

Leírás

Leírás:

Csatlakozók moduláris marófejekhez, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, furatméret, munkadarab oldal (THSZWS) T21, teljes hossz (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 30 mm
  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 32 mm
  • Szerelőmenet mérete, munkadarab oldal (THSZWS): T21
  • teljes hossz (OAL): 100 mm
  • Max. Merülési szög (RPMX): 12690 Rev/min