Lángálló pulóver cipzárral tengerészkék M

Cikkszám: 345317628900M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 345317628900M
EAN / GTIN 7330509970355
Gyártó száma 345317628900M
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Kényelmes, hangulatos és rendkívül praktikus lángálló felső, öröklött minőségben, teljesen fémmentes. Ez a pulóver műanyag cipzárral rendelkezik, és szükség esetén könnyen kabátként is használható. Oldalsó betétekkel rendelkezik a jobb, ergonomikus illeszkedés érdekében, és kiváló védő tulajdonságokkal rendelkező, kényelmes, minőségi anyagból készült. A védőfunkció mellett az ing olyan praktikus tulajdonságokkal is rendelkezik, mint a két cipzáras zseb az elején és a magas gallér, amely felhajtva további védelmet nyújt. EN 1149-5, EN ISO 11612 és EN 61482-2 APC 1, EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².