Préselt kompakt kerék 76x25x6,4 2 A MEDIUM univerzális használatra

Cikkszám: 34529842
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34529842
EAN / GTIN 8024406072302
Gyártó száma 34529842
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A préselt kompakt tárcsák választéka az agresszív, merev csiszolószerszámtól a tökéletes felületkezeléshez szükséges lágy szerszámig terjed. A lágyabb specifikáció semmilyen módon nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját. A 127 mm-es, 22,2 mm-es furattal rendelkező változatot kifejezetten a sarokcsiszolóhoz fejlesztették ki. Alkalmazási területei elsősorban a sorjázás, tisztítás, keverés, utómunka és a hegesztési varratok megmunkálása.
Hosszú élettartamuknak köszönhetően felülmúlják a hagyományos szerszámokat. A préselt kompakt lemezek segítségével könnyen megmunkálható és strukturálható az anyag.