Leírás:
	
	
                
                    
		A PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) tárcsák nagy csiszolási teljesítményt tesznek lehetővé alacsony felületi érdesség mellett. Ez nem utolsósorban az anyagösszetételnek köszönhető, amely kerámia bevonatú alumínium-oxid szemcsékből áll, és ezért támogatja az agresszív megmunkálási folyamatokat. A nagy eltávolítási sebesség azt jelenti, hogy több csiszolási folyamat egyetlen megmunkálási lépésre csökkenthető. A tárcsák különböző alátétlapokra szerelhetők. A termék három változatban kapható: 1. előre lyukasztott középső furattal; 2. fémgyűrűvel történő rögzítéshez szükséges lyukkal; 3: 3. lyuk nélkül, tépőzáras rögzítő rendszerrel ellátott alátétlemezekhez.
                
                
            
                
	
		Jellemző:
	
	
                
                    
		- Formája: VLIES tárcsa
 - Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, zselés bevonat, kompozitok, színesfémek, acél, fa
 - Termékvonal: PREMIUM
 - Specifikáció : SCM A EX. MEDIUM HD
 - Méretek (D x H): 115 x 22 mm
 - A tartály átmérője: 115 mm
 - Furat: 22 mm
 - Szemcseméret: 30
 - Szerszám: Sarokcsiszoló
 
 
                
                
            
                
	
		Előny:
	
	
                
                    
		- Nagy csiszolási teljesítmény alacsony felületi érdességgel
 - Optimális élettartam és magas anyagleválasztás 
 - Tökéletesen alkalmas nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
 
 
                
                
            
                
	
		Felhasználás:
	
	
                
                    
		- A felületi érdesség csökkentésére, festékmaradványok eltávolítására, felületek simítására, hegesztési varratok tisztítására és eltávolítására, valamint élek gátmentesítésére. 
 - Megmunkálógépek a vegyiparban és az élelmiszeriparban (gyártás és karbantartás), rozsdamentes acél bútorok, hajógyárak, rozsdamentes acél állványzataihoz
 - TN 34529674 és 34529678 kivehető középfurat nélkül
 
 
                
                
            
                
	
		Ajánlás:
	
	
                
                    
		- Használat állítható szögcsiszolókon
 
Különlegességek:
- Legjobb élettartam
 - Maximális agresszivitás és eltávolítási sebesség
 - Tökéletes a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz