VLIES tárcsa 100 A GROB PREMIUM univerzális felhasználás

Cikkszám: 34529612
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34529612
EAN / GTIN 8024406038353
Gyártó száma 34529612
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM SCM tárcsák a speciálisan kifejlesztett ″Scrim Back″ anyagból készülnek, amelyet nagy szemcseméretű kötőanyagszerkezet jellemez. Ez garantálja a hosszú élettartamot és az egyenletesen megmunkált felületeket. A tárcsák különböző alátétlapokra szerelhetők. A termék három változatban kapható: 1. előre lyukasztott középső furattal 2. furattal a fémgyűrűvel történő rögzítéshez 3: furat nélkül a tépőzáras rögzítő rendszerű alátétlaphoz.
Az anyag három alumínium-oxid változatban kapható a különböző alkalmazásokhoz: durva (barna), közepes (piros) és nagyon finom (kék).