CART 02DRB5 ID8 kazetták SPN D marószerszámokhoz

Cikkszám: 3451988
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3451988
EAN / GTIN 7291075583625
Gyártó száma 3451988

Leírás

Leírás:

Kazetták, szélesség (W) 11 mm

Jellemző:

  • Sarokfázisszélesség (CHW): 0,4 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 3 mm
  • maximális előtolás fz max 0,12 mm/fog
  • minimális előtolás fz min 0,08 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL): 26,5 mm
  • Szélesség (W): 11 mm