GCPAD 3L-T10-JHP adapter nagynyomású hűtőközegcsatornákkal, amelyek GCP és GCP-R kerámiabetéteket hordoznak

Cikkszám: 3450196
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3450196
EAN / GTIN 7291075570342
Gyártó száma 3450196

Leírás

Leírás:

Vágó/esztergáló szerszámtartó, max. Vágási szélesség (CWX) 3,96 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,18 mm, teljes hossz (OAL) 36 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max. (CDX): 10 mm
  • Vágási szélesség max. (CWX): 3,96 mm
  • Min. vágási szélesség (CWN): 3,18 mm
  • Funkció szélessége (WF): 5,95 mm
  • teljes hossz (OAL): 36 mm
  • Tengelymagasság (H): 33 mm