Dch szárazvágó fűrészlapok 300X2,6X2

Cikkszám: 34501473
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
Cikkszám 34501473
EAN / GTIN 9003173103487
Gyártó száma 34501473
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Gránit, porfír, burkolólapok, kemény mészkő stb.

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény a kiváló minőségű gyémánt szemcsékből álló önélező rendszernek köszönhetően, optimalizált kötésben
  • Jó hűtőhatás és forgácseltávolítás biztosítja a hosszú élettartamot és élettartamot
  • Robusztus, kiváló minőségű acélmagok biztosítják a stabilitást és az érezhetően sima futást

Alapanyag:

  • Gránit

Alkalmazható:

  • Vágókorong

Figyelem:

  • Kemény mészkő, gránit, porfír és burkolólapok megmunkálásához
  • Alkalmas minden szabványos sarokcsiszolóhoz Ø 230 mm-ig és minden szabványos vágócsiszolóhoz Ø 300 mm-től (nedves vágáshoz is).