Dcu szárazvágó fűrészlapok 115X2X22,

Cikkszám: 34501337
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
Cikkszám 34501337
EAN / GTIN 9009013032856
Gyártó száma 34501337
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Univerzális építőanyagok, mint például beton, tégla, természetes kő stb.
  • Részletek: A 20-16 mm-es redukciós gyűrű 105 mm-es átmérővel kerül szállításra.

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény a kiváló minőségű gyémánt szemcsékből álló önélező rendszernek köszönhetően, optimalizált kötésben
  • Jó hűtőhatás és forgácseltávolítás biztosítja a hosszú élettartamot és élettartamot
  • Robusztus, kiváló minőségű acélmagok biztosítják a stabilitást és az érezhetően sima futást

Felhasználás:

  • Enyhén vasbetonhoz

Alapanyag:

  • Univerzális

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Figyelem:

  • Beton, vasbeton, tégla és falazat megmunkálásához
  • Alkalmas minden szabványos sarokcsiszolóhoz Ø 230 mm-ig és minden szabványos vágócsiszolóhoz Ø 300 mm-től (nedves vágáshoz is).
  • A 20-16 mm-es redukciós gyűrű Ø 105 mm-rel kerül szállításra