APCW 160412 T01020 IS45C Radiálisan feszített vágóbetétek kerámia-ből, öntöttvas és gömbgrafitos öntöttvas nagysebességű megmunkálásához

Cikkszám: 3448673
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3448673
EAN / GTIN 7291075555677
Gyártó száma 3448673

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, 16,46 mm-es vágólapka-hossz (INSL), 4,76 mm-es vágólapka-vastagság (S), 9,53 mm-es vágólapka-szélesség (W1)

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 1,2 mm
  • Behelyezett szögvágó betét (EPSR): 85 fok
  • Vágóbetét hossza (INSL): 16,46 mm
  • Betétvastagság (S): 4,76 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1): 9,53 mm
  • Maximális behordási fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális behordási fz min. 0,05 mm/fog