Tetőfedő lap 230X2,4X22,23 Standard

Cikkszám: 34485652
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
Cikkszám 34485652
EAN / GTIN 9009013028279
Gyártó száma 34485652
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • A TYROLIT tetőfedő tárcsát kifejezetten a tetőfedő alkalmazások széles skálájához fejlesztették ki, és alkalmas az összes szokásos tetőfedő anyag vágására - a betontól az agyagcserepekig és a szálcementig.
  • A bordázott vágófelület és az edzett acélmag minimális vágási nyomást és tiszta, egyenes vágásokat biztosít a teljes élettartam alatt.

Jellemző:

  • Formája: C3R GYÉMÁNT KÖRFŰRÉSZ
  • Anyag alkalmassága: Univerzális
  • Termékvonal: STANDARD
  • Specifikáció : 2,4 - 9
  • Méretek (D x D x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • A tartály átmérője: 230 mm
  • Vastagság: 2,4 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szemcseméret: 30
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Nagyon jó vágási teljesítmény az optimalizált kötésben lévő, kiváló minőségű gyémánt szemcsékből álló önélező rendszernek köszönhetően.
  • Tiszta vágóélek a zárt vágóélnek köszönhetően
  • Robusztus, kiváló minőségű acélmagok biztosítják a stabilitást és az érezhetően sima futást

Felhasználás:

  • A tetőfedő anyagok gyors és tiszta feldolgozásához

Alapanyag:

  • Univerzális

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Ajánlás:

  • For fast and clean cutting of roofing material

Figyelem:

  • beton, szénsavas beton, tetőcserép, csempe és kemény anyagok feldolgozásához
  • Alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható sarokcsiszolóhoz