Rostos tárcsa CERABOND X 115x22 mm CA-P94 V CA24 orsó acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34480494
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34480494
EAN / GTIN 9003173100394
Gyártó száma 34480494
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM CERABOND X szálas korong tökéletes acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáihoz. A kerámiaszemcséknek és az egyedülálló kötésrendszernek köszönhetően ezek a szerszámok hosszú időn keresztül magas eltávolítási arányt érnek el. A CERABOND X sorozat szálcsiszolókorongjai mindenképpen az Ön első választása a különösen kemény felületeken végzett durva csiszolási munkákhoz. Mostantól felhasználó- és szerszámbarát tartóban is kapható.

Jellemző:

  • Formája: FIBER tárcsa
  • Anyag alkalmassága: Acél, rozsdamentes acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : CA-P94 V CA24
  • Méretek (D x H / Készülék): 115 x 22 / 4 mm
  • A tartály átmérője: 115 mm
  • Furat: 22 mm
  • Szemcseméret: 24
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A leggyorsabb anyagleválasztás az egyedülálló szemcseszerkezetnek köszönhetően
  • Egyenletes agresszivitás
  • Maximális élettartam a hűtőrétegnek köszönhetően

Felhasználás:

  • Durva csiszolási munkákhoz, valamint acélból és rozsdamentes acélból készült kemény felületek csiszolásához és korongozásához.

Ajánlás:

  • 24/36/40/60 szemcseméret a maximális anyagleválasztás érdekében
  • 80/120-as szemcseméret finom kidolgozáshoz

Különlegességek:
  • Tökéletes acélhoz és rozsdamentes acélhoz
  • Maximális anyageltávolítás
  • Maximális élettartam a speciális hűtőrétegnek köszönhetően