Dca+C szárazvágó fűrészlapok 150X2,6

Cikkszám: 34470455
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
Cikkszám 34470455
EAN / GTIN 9009012165425
Gyártó száma 34470455
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Aszfalt, friss beton puha vagy kemény anyagú adalékanyagokkal és néhány régi beton.
  • Részletek: Védőszegmensek az alulvágási hatás ellen 300-as átmérőtől.

Előny:

  • Kiváló vágási teljesítmény a kiváló minőségű, koncentrált gyémánt szemcsékből álló, optimalizált kötésben lévő önélező rendszernek köszönhetően.
  • Az U-alakú vágások biztosítják a legjobb hűtési hatást és az ideális forgácseltávolítást
  • Robusztus, kiváló minőségű acélmagok biztosítják a stabilitást és az érezhetően sima futást
  • Maximális hatékonyság a maximális vágási képességnek és a leghosszabb élettartamnak köszönhetően

Alapanyag:

  • Beton, aszfalt

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Figyelem:

  • Friss beton, esztrich, falvakolat, beton és homokkő megmunkálásához.
  • Alkalmas minden szabványos sarokcsiszolóhoz Ø 230 mm-ig és minden szabványos vágócsiszolóhoz Ø 300 mm-től (nedves vágáshoz is).