Dcc szárazvágó fűrészlapok 350X3,2/2

Cikkszám: 34468739
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
Cikkszám 34468739
EAN / GTIN 9009012211740
Gyártó száma 34468739
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Beton, vasbeton, betontermékek, kemény anyagok stb.

Előny:

  • Kiváló vágási teljesítmény a kiváló minőségű, koncentrált gyémánt szemcsékből álló, optimalizált kötésben lévő önélező rendszernek köszönhetően.
  • Az U-alakú vágások biztosítják a legjobb hűtési hatást és az ideális forgácseltávolítást
  • U-vágások biztosítják a legjobb hűtési hatást és az ideális forgácseltávolítást Élettartam
  • Robusztus, kiváló minőségű acélmagok biztosítják a stabilitást és az érezhetően sima futást

Alapanyag:

  • Beton

Alkalmazható:

  • Vágókorong

Figyelem:

  • Beton, frissbeton, esztrich, aszfalt, falazó vakolat és homokkő megmunkálásához
  • Alkalmas minden szabványos sarokcsiszolóhoz Ø 230 mm-ig és minden szabványos vágócsiszolóhoz Ø 300 mm-től (nedves vágáshoz is).