FCP 263 IC908 lapos fúrófejek DCN fúrókhoz, szénacél és ötvözet acél (ISO P) megmunkálásához

Cikkszám: 3445897
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3445897
EAN / GTIN 7291075497038
Gyártó száma 3445897

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 26,3 mm, vágóbetét ülésméret kód (SSC) 26,0, szög, 1. Szint (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Támadási szög 60 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW): 0,4 mm
  • Vágási átmérő (DC): 26,3 mm
  • Funkció hossza (LF): 9,7 mm
  • Vágóbetét ülésméret kódja (SSC): 26,0
  • Pilot fúró átmérője (PDD): 8 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG): 140 fok
  • Pont hossza (PL): 1,99 mm