HCP 324-IQ IC908 Önközpontosító fúrófejek DCN fúrókhoz acél és öntöttvas megmunkálásához (ISO-P és ISO-K)

Cikkszám: 3445891
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3445891
EAN / GTIN 7291075498882
Gyártó száma 3445891

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 32,4 mm, vágóbetét ülésméret kód (SSC) 32,0

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW): 0,75 mm
  • Vágási átmérő (DC): 32,4 mm
  • Funkció hossza (LF): 11,2 mm
  • Vágóbetét ülésméret kódja (SSC): 32,0
  • Pont hossza (PL): 3,74 mm