IFP 353-SPADE IQ IC908 Cserélhető DFN fúrófejek rozsdamentes acélhoz (ISO M) és magas hőmérsékletű ötvözetekhez (ISO S)

Cikkszám: 3445821
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3445821
EAN / GTIN 7291075499599
Gyártó száma 3445821

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 35,3 mm, vágóbetét ülésméret kód (SSC) 35, szög, 1. Lépés (SIG) 140 fok, gallér hossza (LPR) 19,7 mm

Jellemző:

  • Vágási átmérő (DC): 35,3 mm
  • Funkció hossza (LF): 14,33 mm
  • Vágóbetét ülésméret kódja (SSC): 35
  • Szög, 1. Szint (SIG): 140 fok
  • Nyakörv hossza (LPR): 19,7 mm