IFP 344-SPADE IQ IC908 Cserélhető DFN fúrófejek rozsdamentes acélhoz (ISO M) és magas hőmérsékletű ötvözetekhez (ISO S)

Cikkszám: 3445814
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3445814
EAN / GTIN 7291075499520
Gyártó száma 3445814

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 34,4 mm, vágóbetét ülésméret kód (SSC) 34, szög, 1. Lépés (SIG) 140 fok, gallér hossza (LPR) 19,7 mm

Jellemző:

  • Vágási átmérő (DC): 34,4 mm
  • Funkció hossza (LF): 14,47 mm
  • Vágóbetét ülésméret kódja (SSC): 34
  • Szög, 1. Szint (SIG): 140 fok
  • Nyakörv hossza (LPR): 19,7 mm