IHP 268 IC948 Cserélhető fúrófejek DCN fúrókhoz, ISO P anyagok megmunkálásához (ötvözetlen és szénacél)

Cikkszám: 3445802
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3445802
EAN / GTIN 7291075488340
Gyártó száma 3445802
L-szám L24050 2730

Leírás

Leírás:

  • Moduláris fúrófejek
  • Vágó átmérő (DC): 26,8 mm
  • Vágóbetét ülőhely méretkód (SSC): 26,0
  • Dőlésszög, 1. fokozat (SIG): 140 fok.

Jellemző:

  • szerszám átméro (DC): 26.8 mm
  • hasznos hossz (LF): 10.97 mm
  • lapka fészek méret kód (SSC): 26.0
  • csúcs szög (SIG): 140 Degrees
  • csúcs hossz (PL): 4.1 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése