IHP 245 IC948 cserélhető fúrófejek DCN fúrókhoz, ISO P anyagok megmunkálásához (nem ötvözött és Carbon acél)

Cikkszám: 3445779
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3445779
EAN / GTIN 7291075500936
Gyártó száma 3445779

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 24,5 mm, vágóbetét ülésméret kód (SSC) 24,0, szög, 1. Szint (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Vágási átmérő (DC): 24,5 mm
  • Funkció hossza (LF): 10,19 mm
  • Vágóbetét ülésméret kódja (SSC): 24,0
  • Szög, 1. Szint (SIG): 140 fok
  • Pont hossza (PL): 3,71 mm